- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ
- 18ページ目
18ページ目: ペンチ
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)387
呼び寸法(mm)200
刃部硬度HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)218
呼び寸法(mm)150
刃部硬度HRC58~64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。
仕様本体硬度(HRC):42~50
全長(mm)161
質量(g)0.13
切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2
硬度HRC(刃部)56~62
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
トラスコ品番446-7116
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
切断能力(mm)銅・アルミ:13
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.8
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。
トラスコ品番337-1079
材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼
全長(mm)200
皮むき能力AWG10~20
切断能力(mm)ケーブルΦ15
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。
トラスコ品番364-7143
材質カーボンスチール
全長(mm)150
取付穴落下防止用ひも:有
ハンドルビニール成形
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番364-4465
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。
超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。
高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。
線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番407-3298
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。
カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。
トラスコ品番348-3145
材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム
全長(mm)230
線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5
取付穴落下防止用ひも:有
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400
全長(mm)600
質量(g)930
先端形状平型
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)20
口深(mm)80
アズワン品番65-2157-39
1丁
¥10,300
税込¥11,330
8日以内出荷
軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!。3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
圧着機能(mm2)1.25~3.5
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)132
質量(g)65
アズワン品番64-1126-17
1丁
¥3,198
税込¥3,518
24日以内出荷
ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
全長(mm)133
質量(g)70
切断能力(Φmm) 銅線2
アズワン品番64-1126-10
切断能力(Φmm) 軟銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に
長さ(mm)120
質量(g)72
呼び寸法(mm)120
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能
全長(mm)164
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
切断能力(Φmm)硬線:1.6、軟線:2.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
サイズごとに色分けされたL型ヘックスレンチセットです。
よく使うサイズの色を覚えておくことで、サイズを見なくても色を見てレンチを取り出しやすくなります。
ボールポイント側では25°まで角度をつけて回すことができます。
ホルダーは開くことができ、レンチを取り出しやすくなっています。
サイズH1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1セット
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
日本の市場向けにMade in Germaneyで造られた画期的な電工ペンチです。
切断用の刃の部分が長く設計されています。フラットケーブルのような細いケーブルを複数、平面状に束ねて帯のようにした物を切断できる刃長になっているため、まとめてスパッと切断することが可能です!刃の高度も高く設計されており、ピアノ線2.5mmまで切断することができます!
何度も切り分けたりせずに一度で済みます。
便利な圧着機能付き!
約7.5mmまででしたら圧着が可能です!
全長(mm)220
切断能力(mm)中硬線:4.2、硬線:3、ピアノ線:2.5
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15
質量(g)257
切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22
質量(g)455
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22
質量(g)460
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。