- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ
- 21ページ目
21ページ目: ペンチ
商品豆知識
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1セット(3個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に。電線やボルトの切断に
全長(mm)238.1
トラスコ品番114-2879
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)450
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2883
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に
全長(mm)238.1
トラスコ品番114-2882
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
バネ無し
材質炭素鋼
質量(g)181
取付穴落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線や細線の切断作業に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。導線材の切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1セット(3枚)
¥569
税込¥626
翌日出荷
全長(mm)145
トラスコ品番116-3229
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)145
切断能力(Φmm) 軟線16
切断能力(Φmm) 硬線2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
全長(mm)244.5
トラスコ品番114-2932
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)600
切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
材質高周波焼き入れ鋼
切断能力(Φmm) 硬線2.5
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)145
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
全長(mm)180
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
圧着回数9
仕上ヘッド:研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
硬度カッター部:約HRC61
角度(°)先曲がり:40
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73、23(曲がり)
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付き。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5
質量(g)156
硬度カッター部:約HRC61
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 銅線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)180
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)271
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm) 銅線12
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様刃の上部分で電線管・ボルトをはさめる様になっています。 ロングノーズで狭い場所の使用に便利です。 圧着機能付216切断能力 (鉄線)3.4Φ切断能力 (銅線)4.0Φ
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)150
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)140
切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度HRC58±2
圧着力1.25-3.0mm
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)175
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)175
質量(g)260
切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6
刃部硬度HRC58±2
圧着力1.25-3.0mm
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)205
切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6
刃部硬度HRC58±2
圧着力1.25-3.0mm
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)295
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15
使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2
切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。