- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ
- 22ページ目
22ページ目: ペンチ
商品豆知識
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ
先端寸法(mm)半丸
2018年トラスコ掲載ページ4 1972
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165
トラスコ品番855-6941
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)24.5
切断能力(mm)1.6
取付穴無
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線1.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。
入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0875
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 鋼線2.6
サビに強いステンレス製です。
繊細な作業に適したベルベットグリップ仕様です。
用途電気製品の組立てやホビー作業に
全長(mm)115
仕様ベルベットグリップ付
トラスコ品番858-8560
材質ステンレス(SUS410)
質量(g)約70
取付穴無し
硬度HRC(刃部)52
切断能力(Φmm) 軟銅線1
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
全長(mm)235
仕様圧着機能付
トラスコ品番785-1821
質量(g)350
取付穴有
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細
バネ有り
仕様くわえ部ギザ付
材質特殊鋼
切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。
卓上で作業しやすい先曲タイプ。
狭い所で的確な加工をしたい方に。
手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。
材質(本体)炭素工具鋼S50C
刃部硬度HRC46~50
熱処理全体焼入
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折りたたんでコンパクト。多機能タイプ。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。
仕様11機能in1
材質(本体)ステンレス鋼、アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付)、ナイフ、-ドライバー(中)、栓抜き、+ドライバー(小)、波型ロープ切り、爪そうじ、爪ヤスリ、-ドライバー(小)、缶切り、-ドライバー(大)
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。