- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ペンチ
- 23ページ目
23ページ目: ペンチ
商品豆知識
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。
中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズ
バネ無し
仕様先端部ギザ付
材質専用特殊鋼
1000V絶縁工具です。
先端がスリムな設計で適応力の高いペンチです。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂製
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端ベントノーズ
バネ無し
仕様先端形状(mm)E×F
材質専用特殊鋼
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比)
銅線専用
全長(mm)220
質量(g)330
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
先端先細
サイズ(mm)150
バネ無し
トラスコ品番760-8837
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)163
質量(g)130
寸法A(mm)163
寸法D(mm)10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)51
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む・圧着作業に
サイズ(mm)240
トラスコ品番760-8527
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)245
質量(g)530
寸法A(mm)245
寸法D(mm)14
寸法E(mm)33
寸法B(mm)39
寸法C(mm)52
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ無し
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法D(mm)13.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)39
寸法C(mm)49
切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6
バネ無し
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質MARUTOLOYⅠ
バネ無し
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質MARUTOLOYⅡ
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番828-3829
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)145
質量(g)64
寸法A(mm)145
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)45
寸法B(mm)31.4
寸法C(mm)48
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途丸める作業に
サイズ(mm)130
トラスコ品番828-3827
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)134
質量(g)62
寸法A(mm)134
寸法D(mm)8.5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)48
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。