さらに商品を絞り込む

7ページ目: ペンチ

ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
1,043件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電工ペンチ マーベル電工ペンチマーベル
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。トラスコ品番254-5456材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂全長(mm)225サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付) メリーラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付)メリー
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
JIS規格品
トラスコ品番368-8925型式105H寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ) KTCラジオペンチ(60°ベントノーズタイプ)KTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1645
ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
ステンレスロングプライヤー E-ValueステンレスロングプライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。<br />サビに強く、素材にやさしいツールです。<br />手にやさしいソフトグリップ付きです。<br />バネ付きで連続作業も楽に行えます。<br />先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約135硬度HRC42~43
ミニリードプライヤー E-ValueミニリードプライヤーE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。<br />ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。
用途ホビーでのつかむ、まげる作業。材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
ミニラジオペンチ E-ValueミニラジオペンチE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。<br />ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
ミニチュアリードペンチ ホーザンミニチュアリードペンチホーザン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。全長(mm)116.5仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカッター 大五郎タイルカッター大五郎(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
左官作業の必需品!<br />ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201質量(g)98
パワー万能ラジオペンチ tradパワー万能ラジオペンチtrad
1,098税込1,208
1個
当日出荷
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)150仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
メカニックプライヤー フジ矢メカニックプライヤーフジ矢
4,498税込4,948
1個
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
電工ハイパワーマルチペンチ SK11電工ハイパワーマルチペンチSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
エクセレントシリーズ マルチペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ マルチペンチVICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ ペンチVICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
JIS ペンチ Strong ToolJIS ペンチStrong Tool
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様つかむ、はさむ、まわす、切る材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR切断能力(Φmm) 銅線4.0
マイクロラジオペンチ Strong ToolマイクロラジオペンチStrong Tool
599税込659
1個
予約販売
全長(mm)125トラスコ品番859-2054材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1
プラスチックカッター 三木技研プラスチックカッター三木技研
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。<br />切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)倍力ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175先端先細
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
電工ペンチ裸・絶縁端子両用 GISUKE(タカギ)電工ペンチ裸・絶縁端子両用GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。材質(本体)カーボンスチール材質(グリップ)TPR
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
9,020税込9,922
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JF
絶縁ラジオペンチ TRUSCO絶縁ラジオペンチTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁ペンチ TRUSCO絶縁ペンチTRUSCO
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
ペンチ(電工用) KEIBAペンチ(電工用)KEIBA
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無し
プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBAプロホビー 先曲ラジオペンチKEIBA
2,698税込2,968
1丁
予約販売
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3779材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)75寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ JTCラジオペンチJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途先端部分が細長く小さな作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ペンチ KNIPEX(クニペックス)丸ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
予約販売
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラジオペンチ フジ矢ステンレスラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。全長(mm)160先端先細呼び寸法(mm)150バネ無し仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼質量(g)120切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55
ミニ先細ペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニ先細ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144トラスコ品番828-3579質量(g)70先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工メリー ギザ付リードペンチRD310室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
先端部を幅広く強靭に加工しています。
用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。全長(mm)160仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし付属品ソフトカバートラスコ品番368-9221質量(g)115
スタンダードペンチ フジ矢スタンダードペンチフジ矢
4,598税込5,058
1丁
取扱停止中
偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。
仕様落下防止用ひも取付穴あり切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm 室本鉄工メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm室本鉄工
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。全長(mm)175仕様成形カバーばね付ギザ付トラスコ品番368-8933質量(g)185先端細先先端寸法(mm)3.4×2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線Φ3バネ有り
三枚合せラジオペンチ トップ工業三枚合せラジオペンチトップ工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
ヤットコ (丸型) 盛光ヤットコ (丸型)盛光
3,298税込3,628
1個
当日出荷
針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
火造り箸 丸型 盛光火造り箸 丸型盛光
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途火造り作業の平板・丸棒用です。
ラジオペンチ エンジニアラジオペンチエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。<br />刃部硬度は、HRC58±4です。<br />先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8224材質S58C質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ TAKAGI(高儀)マイクロラジオペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!<br />スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。<br />過酷な使用に最適です。<br />てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。<br />切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。<br />ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。<br />入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。<br />先が尖った半円状のアゴです。<br />掴み面に歯形が付けられています。<br />中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら