2ページ目: ラジオペンチ

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
358件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)先曲りラジオペンチ (メッキ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
手らく万能ラジオペンチ trad手らく万能ラジオペンチtrad(21件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。全長(mm)160材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
ピンセットラジオペンチ DEENピンセットラジオペンチDEEN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢クロスローレットラジオペンチ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ(穴付) エンジニアラジオペンチ(穴付)エンジニア(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8232材質S58C質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
先曲がりラジオペンチ ホーザン先曲がりラジオペンチホーザン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
全長(mm)159先端先曲りバネ無しトラスコ品番370-8098質量(g)115先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニ先曲りラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
ステンレス先細ラジオペンチ SK11ステンレス先細ラジオペンチSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
ミニ 先曲ラジオペンチ KENOHミニ 先曲ラジオペンチKENOH
499税込549
1個
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。全長(mm)125質量(g)75
ミニラジオペンチ iHelpミニラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ロングラジオペンチ JTCロングラジオペンチJTC(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラジオペンチ tradステンレスラジオペンチtrad
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
ラジオペンチ iHelpラジオペンチiHelp(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)KEIBA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に先端ベントタイプ45°角サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
万能ラジオペンチ HANDIWORK万能ラジオペンチHANDIWORK(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
ロングラジオペンチ フジ矢ロングラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170全長A(mm)172先端先長バネ無しトラスコ品番117-8890質量(g)110寸法F(mm)2.0寸法E(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニチュアロングノーズペンチ エンジニアミニチュアロングノーズペンチエンジニア
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなしばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニ先曲がりペンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm関連資料(0.82MB)
ブラックG 万能ラジオペンチ KENOHブラックG 万能ラジオペンチKENOH(2件のレビュー)
538税込592
1個
当日出荷
多種な作業が可能なマルチラジオペンチ「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150全長(mm)165質量(g)130
プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBAプロホビー 先曲ラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
欠品中
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテック ショートノーズラジオペンチ フジ矢ミニテック ショートノーズラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112仕様ばね付トラスコ品番284-5083質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ラジオペンチ エンジニアラジオペンチエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8224材質S58C質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)マイクロラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162トラスコ品番828-3581質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付先端先細切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ トップ工業ラジオペンチトップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)ステンレス強力ラジオペンチPROMOTE(プロモート)
899税込989
1本
当日出荷
サビに強い
用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
先曲がりステンレスラジオペンチ trad先曲がりステンレスラジオペンチtrad
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
ラジオペンチ KEIBAラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8829材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細材質(グリップ)塩ビ切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ベントラジオペンチ ロングタイプ tradベントラジオペンチ ロングタイプtrad(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
ラジオペンチ (バネ付) フジ矢ラジオペンチ (バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事などバネ有り寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ 片山利器ラジオペンチ片山利器
379税込417
1丁
翌々日出荷
弱電関係や小部品の取り付けなどに。
全長(mm)150
ミニラジオペンチ WELLミニラジオペンチWELL(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ミニ先曲ラジオペンチ iHelpミニ先曲ラジオペンチiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ラジオペンチ