ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラジオペンチ フジ矢

    ラジオペンチ

    フジ矢(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
    用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先長ラジオペンチ モノタロウ

    先長ラジオペンチ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ 先細ラジオペンチ KENOH

    ミニ 先細ラジオペンチ

    KENOH(23件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
    用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    当日出荷
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールバネ無し
  • ミニチュアラジオペンチ ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
  • ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
  • TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    エラストマーグリップを採用しています。
    仕様滑り止めローレット付
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジぷら TTC

    ラジぷら

    TTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
    用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
  • 万能ラジオペンチ iHelp

    万能ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
  • ラジオペンチ(スリムタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スリムタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)175仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
  • 先細ラジオペンチ KEIBA

    先細ラジオペンチ

    KEIBA(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロラジオペンチ KEIBA

    マイクロラジオペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ フジ矢

    ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
    全長(mm)166仕様ばね付トラスコ品番276-2811質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • ラジオペンチ(ロングタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ロングタイプ)

    KTC(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)200仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
  • プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー 先細ラジオペンチ

    KEIBA(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細タイプ。
    用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス先細ラジオペンチ SK11

    ステンレス先細ラジオペンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ミニ 丸口ペンチ KENOH

    ミニ 丸口ペンチ

    KENOH(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
    用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。全長(mm)125質量(g)72
  • ミニ ラジオペンチ KENOH

    ミニ ラジオペンチ

    KENOH(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
    用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)74
  • 先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先長ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
    用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    先端先細バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニ先曲りラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
  • ロングラジオペンチ 曲 KENOH

    ロングラジオペンチ 曲

    KENOH(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
    用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニ先曲ラジオペンチ iHelp

    ミニ先曲ラジオペンチ

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
  • ラジオペンチ刃なし、溝なし KEIBA

    ラジオペンチ刃なし、溝なし

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
    呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニ先曲がりペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
    全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ミニ 平ラジオペンチ KENOH

    ミニ 平ラジオペンチ

    KENOH(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
    用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)78
  • ロングラジオペンチ 直 KENOH

    ロングラジオペンチ 直

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプラジオペンチ
    用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
    仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付先端先細切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ミニラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
    全長(mm)124トラスコ品番828-3577質量(g)65先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)30バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ラジオペンチ