4ページ目: ラジオペンチ

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
358件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
899税込989
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
ミニラジオペンチ E-ValueミニラジオペンチE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
KingTTC ラジオペンチ JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC ラジオペンチ JISTSUNODA(ツノダ)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)161仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
パワー万能ラジオペンチ tradパワー万能ラジオペンチtrad
1,098税込1,208
1個
当日出荷
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm)150仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
JIS ラジオペンチ Strong ToolJIS ラジオペンチStrong Tool
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番859-2060材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長(mm)52切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
精密ラジオペンチ ミネシマ精密ラジオペンチミネシマ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160先端先細バネ
プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBAプロホビー 先曲ラジオペンチKEIBA
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3779材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)75寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)強力ラジオペンチ コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160先端先細バネ無し全長(mm)160質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0
JISラジオペンチ 125mm TRUSCOJISラジオペンチ 125mmTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
全長(mm)125先端先細バネ有りトラスコ品番437-8172質量(g)95
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ダックビルプライヤー TSUNODA(ツノダ)ダックビルプライヤーTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210トラスコ品番853-4840質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
先曲りラジオペンチ トップ工業先曲りラジオペンチトップ工業
4,698税込5,168
1本
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。呼び寸法(mm)150先端先曲り切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り
ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORKベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)HANDIWORK(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
ミニニッパ125mm(ソフトカバー/バネ付) メリーミニニッパ125mm(ソフトカバー/バネ付)メリー
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番368-9123型式77S寸法(mm)125刃の種別薄刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付TSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付) VICTOR(花園工具)ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150全長A(mm)162仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付穴径(Φmm)(皮むき)1.8サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)ラジオペンチ200mmDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)ラジオペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細バネ有り仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
26 22 200 KNIPEX(クニペックス)26 22 200KNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル) KEIBAマイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)KEIBA
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAマイクロラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ピンセットカッター KEIBAプロホビー ピンセットカッターKEIBA
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
摘んだり、線材等の切断に。
用途切る・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ) KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)KEIBA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
用途曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3794材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)75寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスロングステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
ワイヤークラフトペンチ スリーピークスワイヤークラフトペンチスリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
ラジオペンチ(S型) トップ工業ラジオペンチ(S型)トップ工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
連続作業に バネ付
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
プチラジ 100mm TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応
WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツールWELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mmベストツール
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
スベランラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランラジオペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
FG万能ラジオペンチ SK11FG万能ラジオペンチSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
万能ラジオペンチ E-Value万能ラジオペンチE-Value
749税込824
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
パワーラジオペンチ 偏芯 E-Valueパワーラジオペンチ 偏芯E-Value
749税込824
1個
当日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途精密機器の組み立てや配線作業。仕様バネ付き材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62バネあり切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端縦曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な縦曲がりタイプのラジオペンチ。縦方向に余裕のない狭い場所でも、45°の縦曲がりなら楽につかめる!少し奥まった所でも、通常のラジオペンチより楽な角度で先端を確認しながら作業可能!刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。縦方向に余裕のない奥まった箇所でも、先端の角度により楽に作業が可能!付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)158、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0×17.0
メカニックプライヤー フジ矢メカニックプライヤーフジ矢
4,498税込4,948
1個
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
205mm ラジオペンチ エスコ205mm ラジオペンチエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA682CA-200
26 12 200 KNIPEX(クニペックス)26 12 200KNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
ラジオペンチ