7ページ目: ラジオペンチ

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
358件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) tradパワー万能先曲ラジオペンチ(BP)trad
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
メカニックプライヤーエルゴグリップ フジ矢メカニックプライヤーエルゴグリップフジ矢
4,798税込5,278
1個
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
パワーグリップラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)パワーグリップラジオペンチ200mmDAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
MR-115用バネ TSUNODA(ツノダ)MR-115用バネTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1セット(5個)
5日以内出荷
マイクロラジオペンチ ミネシママイクロラジオペンチミネシマ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
精密作業に適したコンパクトタイプ。連続作業に威力を発揮。
全長(mm)125先端先細バネ
ラジオペンチ ミネシマラジオペンチミネシマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)150先端先細バネ無し
ラジオペンチ ミネシマラジオペンチミネシマ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電動R.Cなどのホビー用、一般工作用として欠かせない基本工具のひとつです。
全長(mm)125先端先細バネ無し
プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)KEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
先細タイプ。傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)トラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロングラジオペンチ JTCロングラジオペンチJTC
15,980税込17,578
1セット
11日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容JTC3819:全長280cm 先端ストレート・JTC3820:全長270cm 先端45°曲り・JTC3311:全長260mm 先端90°曲り・JTC3313:全長280mm 先端Φ13mm ホースクリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ミニラジオペンチ goot(太洋電機産業)ミニラジオペンチgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045奥行(mm)124切断能力(Φmm) 鉄線1
万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm スリーピークス万能ラジオペンチ(バネ付) 150mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5005
横曲りラジオペンチ フジ矢横曲りラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
先端横曲りバネ無しトラスコ品番447-0508材質特殊鋼
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし) フジ矢ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし)フジ矢
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
先端縦曲りバネ有りトラスコ品番447-0656質量(g)57
ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業ラジオペンチ(成形グリップ付)トップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164トラスコ品番723-1130先端先細切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ)Trinityラジオペンチ(溝付)TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
弱電ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)弱電ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)12.5切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm 室本鉄工メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm室本鉄工
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
先端は特殊熱処理により強靭です。
用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。全長(mm)175仕様成形カバーばね付ギザ付トラスコ品番368-8933質量(g)185先端細先先端寸法(mm)3.4×2.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ2切断能力(Φmm) 銅線Φ3バネ有り
140mm 絶縁ラジオペンチ エスコ140mm 絶縁ラジオペンチエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
全長(mm)140先端先細バネ無しエスコ品番EA537KC-140
125mm 弱電用ラジオペンチ エスコ125mm 弱電用ラジオペンチエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
全長(mm)125先端先細バネ有りエスコ品番EA537B-125
ラジオペンチ 室本鉄工ラジオペンチ室本鉄工
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130仕様切断刃・先端部ギザ付トラスコ品番111-2023全長(mm)130質量(g)60先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ無し
ステンクラフトプライヤー半丸 トップマン[工具・金物]ステンクラフトプライヤー半丸トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ギザがないので材料に傷をつけません
仕様半丸全長(mm)140
ステンクラフトプライヤー先丸 トップマン[工具・金物]ステンクラフトプライヤー先丸トップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
針金や銅線の曲げ作業に
仕様先丸全長(mm)125
ラジオペンチ WIZ'AラジオペンチWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
プロニードル IPSプロニードルIPS
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。狭い場所や奥まった箇所にもロングリーチでアプローチが可能です。
材質特殊鋼、グリップ:牛革
プロニードルペンチ 115MM IPSプロニードルペンチ 115MMIPS
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用。極細の先端部で精密な曲げ加工が可能です。ギザ無しでキズが付きにくい。工具の根本にカッター部を搭載し、工具を持ち替えることなく楽々作業できます。
トラスコ品番382-3255材質特殊鋼、グリップ:牛革全長(mm)125切断能力(Φmm) 硬線1切断能力(Φmm) 銅線1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線1切断能力(Φmm)中硬線1
ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ)エスコ
7,360税込8,096
1本(1本)
翌日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ)エスコ
4,550税込5,005
1本(1本)
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
マイクロラジオペンチ TAKAGI(高儀)マイクロラジオペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
欠品中
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
先曲り弱電用ラジオペンチ Victor先曲り弱電用ラジオペンチVictor
2,998税込3,298
1丁
9日以内出荷
先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。トラスコ品番814-4769材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂全長(mm)157取付穴落下防止用ひも取付穴:無先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
折畳ロングペンチ エスコ折畳ロングペンチエスコ
10,500税込11,550
1台(1台)
翌日出荷
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
マイクロラジオペンチ H&HマイクロラジオペンチH&H
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
先細・先長なので狭い箇所の作業にカチオン塗装(防さび)切断能力:鉄線Φ1.2
材質高炭素鋼質量(g)95呼び寸法(mm)150
プチプラ100mm TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mmTSUNODA(ツノダ)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
緻密で繊細な作業に最適ですプラスチックや軟銅線向けの薄刃です手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。トラスコ品番405-4578材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
9,310税込10,241
1丁
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
3,410税込3,751
1丁
翌日出荷
蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2
先曲ラジオペンチ エスコ先曲ラジオペンチエスコ
3,100税込3,410
1丁
翌日出荷
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51寸法F(°)60
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
2,770税込3,047
1丁
翌日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ