9ページ目: ラジオペンチ

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
358件中 321358
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
165mm ラジオペンチ エスコ165mm ラジオペンチエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-150
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼットラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズバネ無し仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼
ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼットラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端ベントノーズバネ無し仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼
ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
先細ペンチ スリーピークス先細ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端先細硬度HRC42~50(本体)バネ無し
新サイズラジオペンチ スリーピークス新サイズラジオペンチスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
ラジオペンチ KEIBAラジオペンチKEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細材質MARUTOLOYⅡ寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ) KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)KEIBA
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ KEIBAプロホビー ラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
線材の切断や曲げ加工に。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)トラスコ品番828-3795材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
先曲ラジオペンチ スリーピークス先曲ラジオペンチスリーピークス
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
先端先曲がりバネ無しトラスコ品番853-5035
ラジオペンチ150MMS スリーピークスラジオペンチ150MMSスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5029
キクシボリペンチ 350mm 盛光キクシボリペンチ 350mm盛光
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)350先端先長バネ無しトラスコ品番853-4335
ラジオペンチ150mm Pro-Autoラジオペンチ150mmPro-Auto
2,198税込2,418
1丁
3日以内出荷
全長(mm)150先端先細バネ無しトラスコ品番853-5004
ラジオペンチ ストレートロング S2-toolsラジオペンチ ストレートロングS2-tools
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
先端ストレートバネ有りトラスコ品番853-5018材質ステンレス質量(g)60
先曲がりラジオペンチ BAHCO(バーコ)先曲がりラジオペンチBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
先端先曲りバネ有り
ロングノーズラジオペンチ BAHCO(バーコ)ロングノーズラジオペンチBAHCO(バーコ)
26,980税込29,678
1セット(5個)
9日以内出荷
先端ロングノーズバネ無し
ラジオペンチスプリング付 KEIBAラジオペンチスプリング付KEIBA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格 万能ラジオペンチ HOMEMADEJIS規格 万能ラジオペンチHOMEMADE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ無し材質(本体)S58C質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVC
ラジオペンチ ミトロイラジオペンチミトロイ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
先端が細く複雑な作業に便利刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法a(mm)17寸法E(mm)51
テレフォンラジオペンチ スリーピークステレフォンラジオペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用先端先細呼び寸法(mm)150材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
スムースローテーションラジオペンチ ノーブランドスムースローテーションラジオペンチノーブランド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6
ラジオペンチ マーベルラジオペンチマーベル
3,298税込3,628
1本
当日出荷
狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150質量(g)125先端先細切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6バネ無し
200mm 先曲ラジオペンチ エスコ200mm 先曲ラジオペンチエスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
全長(mm)200先端40°先曲りバネ無しエスコ品番EA537KE-200
200mm ラジオペンチ エスコ200mm ラジオペンチエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
全長(mm)200バネ無し
160mm 先曲ラジオペンチ エスコ160mm 先曲ラジオペンチエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
全長(mm)160先端40°先曲りバネ無しエスコ品番EA537KB-160
160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付]エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
全長(mm)160先端先細バネ無しエスコ品番EA537PC-160
160mm ラジオペンチ エスコ160mm ラジオペンチエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
全長(mm)160先端先長バネ無しエスコ品番EA537KA-160
160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチ エスコ160mm [グリップ付] 穴付ラジオペンチエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
全長(mm)160先端先長バネ無しエスコ品番EA537PD-160
140mm ラジオペンチ エスコ140mm ラジオペンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
全長(mm)140先端先細バネ無しエスコ品番EA537KA-140
125mm ラジオペンチ エスコ125mm ラジオペンチエスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
全長(mm)125先端先細バネ無しエスコ品番EA537KA-125
ラジオペンチ皮剥穴付 イチネンTASCOラジオペンチ皮剥穴付イチネンTASCO
4,398税込4,838
1丁
5日以内出荷
全長(mm)150切断能力(鉄線)1.5Φ、(銅線)2.6Φ
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 150 mmESD対応 = ありRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 長鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 長鼻ペンチRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ全体長さ = 150 mmESD対応 = ありRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 150 mm材質 = ハイカーボンスチールRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro フラットノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。このプライヤは、ボックスジョイント付きのステンレススチール製の非鋸歯状ジョーを備え、ワイヤやフラット金属を精密に曲げて操作でき、素材をしっかりとグリップします。RS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?ギザなしのグリッピングジョー Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 フラットノーズプライヤは、ワイヤや金属などの材料を扱うときに直角やベンドを作成するのに最適な手動工具です。フラットノーズプライヤは、ワイヤ作業、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くのフラットノーズプライヤは、小型材料を正確にグリップしたり操作したりできるソフトグリップハンドルを備えています。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、 24 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えずに素材をグリップしたり曲げたりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 24mmジョー深さ = 11mm
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 22mmジョー深さ = 11.5mm
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 146 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 146 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 16mmジョー深さ = 3mm
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 140 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 140 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 30mm
ラジオペンチ