除電器(静電気除去装置) :「エアー 振動ペン」の検索結果
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。