除電器(静電気除去装置) :「エアーイオナイザー」の検索結果
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式
仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番485-6317
質量(g)900(スタンド含む)
出力電圧(V)DC±7.5K
風量(m3/min)1.7~3.6
風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))62/距離1m
出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)15
オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。
長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。
風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式
付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ
質量(g)約370
出力電圧AC2.5kV
風量(m3/min)0.2~0.30
フィルターなし
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)
アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)
イオンバランス±10V以下
騒音レベル(dB(A))48(距離1m)
容量(VA)5
オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)
入力電源DC24V±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)38(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)
容量(VA)60(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(kg)約1.6(スタンド含む)
本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)
オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)25(ファン最大時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。