絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- ホーザン(9)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る

エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし
アネスト岩田¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1167幅(mm)164高さ(mm)136奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.1-0.6ノズル波動形:なし
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.1-0.6MPa 波動形ノズルあり
アネスト岩田¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1168幅(mm)207高さ(mm)174奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.3-0.6ノズル波動形:あり
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤





![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)