絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(10)
- SMC(394)
- DESCO(280)
- RS PRO(201)
- ホーザン(120)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(57)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(41)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- ブランドをもっと見る

エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし
アネスト岩田¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1167幅(mm)164高さ(mm)136奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.1-0.6ノズル波動形:なし
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.1-0.6MPa 波動形ノズルあり
アネスト岩田¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。接続は100V電源と圧縮エアーのみです。電源ケーブルが交換可能です。波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。トラスコ品番345-1168幅(mm)207高さ(mm)174奥行(mm)25電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA使用空気圧力(MPa)0.3-0.6ノズル波動形:あり