731件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120J) SMC CADデータあり
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1120 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS41-1120CZ-06B IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120CZ) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)1120 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120C) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060Z) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)1060 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZS41-1060N-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060N) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1060 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

IZS41-1060K-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060K) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1060 電極(K) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060J) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1060 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS41-1060CN-06B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060CN) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1060 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060C) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1060 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)シリコン
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZS41-1060-06BF-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1060) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(F) フィードバックセンサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1060 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

IZS41-1000P-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000P) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1000 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000N) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1000 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZS41-1000JN-06G-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000JN) SMC CADデータあり
ブラケット(-) ブラケットなし センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)1000 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

IZS41-1000J-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000J) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1000 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

IZS41-1000CZ-06B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000CZ) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)1000 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS40) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

イオナイザIZF10用のカートリッジケースです。
風量調整風量調整機能なし
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

GC90-N コロナ帯電ガン グリーンテクノ 動画あり
グリーンテクノコロナ帯電ガン
アズワン品番2-9740-01
1個
479,800 税込527,780
17日以内出荷

GC50S-N 帯電ガン グリーンテクノ 動画あり
グリーンテクノ帯電ガン
アズワン品番2-9739-01
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921 適合機種FFU-250 質量(g)2
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
759 税込835
9日以内出荷

電源DC24V、0.15A、50/60Hz イオンバランス±15V 材質(針)(イオン)チタン製 接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6 オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番1-3008-01
1個
43,560 税込47,916
翌々日出荷

SH-SP2 分岐ボックス ベッセル 動画あり
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用 本体質量(g)350
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SH-G3 電源ユニット ベッセル 動画あり
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用 付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m 寸法(mm)62.7×138×230 質量(kg)1.5 消費電力(W)10 入力電源AC100~240V(50/60Hz)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用 ケーブル長(m)5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ベッセルスピコン
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に 使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷

イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMC CADデータあり
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります