736件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイアウトプット作業台用イオナイザー DESCOハイアウトプット作業台用イオナイザーDESCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
仕様200/220V質量(kg)2
イオナイザ用動作センサー DESCOイオナイザ用動作センサーDESCO
41,980税込46,178
1台
60日以内出荷
質量(g)386
放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用 DESCO放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用DESCO
4,998税込5,498
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)9
放電ポイントクリーナー DESCO放電ポイントクリーナーDESCO
19,980税込21,978
1パック(20個)
60日以内出荷
質量(g)127
交換用エミッター カセットタイプ DESCO交換用エミッター カセットタイプDESCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)159
つり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファン DESCOつり下げ型チャージバスターイオナイザー 3ファンDESCO
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)7電圧(V)110
イオナイザー ノズル DESCOイオナイザー ノズルDESCO
67,980税込74,778
1個
60日以内出荷
質量(g)445
QR CODE SCANNER HANDHELD USB DESCOQR CODE SCANNER HANDHELD USBDESCO
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCOCABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRODESCO
3,698税込4,068
1個
60日以内出荷
ADAPTER 100-240VAC DESCOADAPTER 100-240VACDESCO
5,598税込6,158
1個
90日以内出荷
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 220VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
30日以内出荷
SMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VAC DESCOSMARTLOGPRO WITH TURNSTILE 120VACDESCO
1,498,000税込1,647,800
1台
30日以内出荷
TURNSTILE WITH COMBO TESTER X3 DESCOTURNSTILE WITH COMBO TESTER X3DESCO
1,398,000税込1,537,800
1台
60日以内出荷
質量(kg)170
イオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 2ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)5
イオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなし DESCOイオナイザー 3ファン オーバーヘッド 230V 電源コードなしDESCO
249,800税込274,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)7
ゼロボルト卓上型イオナイザー DESCOゼロボルト卓上型イオナイザーDESCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
質量(kg)3電圧(V)(50/60Hz)230
放電ポイント イオナイザー 交換用 DESCO放電ポイント イオナイザー 交換用DESCO
6,798税込7,478
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)11
ゼロボルト卓上型イオナイザー DESCOゼロボルト卓上型イオナイザーDESCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
質量(kg)3電圧(V)(50/60Hz)110
小型ゼロボルトイオナイザー2 DESCO小型ゼロボルトイオナイザー2DESCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
薄型コンパクトでありながら高い除電性能を実現します。
仕様潤滑油を保持、作業エリアにおける汚染を最小限に抑える、ANSI/ESD S20.20 の要求制限< ± 50 V (ESD TR53に従って試験)セット内容電源アダプタ、スタンド、NISTの校正証明書質量(kg)1電圧(オフセット電圧バランス)±5 V除電時間(秒)約31cmで3未満
圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチDESCO
12,980税込14,278
1台
60日以内出荷
質量(g)227
圧縮エアー吐出型イオナイザー DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザーDESCO
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)3
圧縮エアー吐出型イオナイザー DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザーDESCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ノズルにより精密なワークに的確な除電作業が可能です。作業に応じて調整可能 です。
仕様エアノズル、低オゾン排出量:OSHAの制限0.05 ppmを十分に下回る量、±20Vオフセット電圧調整可能質量(kg)5電圧(V)(50/60Hz)110空気圧力(MPa)0.21~0.69特性頑丈な構造、長寿命
ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC DESCOION GUN CHARGEBUSTER 120VACDESCO
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)2
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
イオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズ SMCイオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31SMC
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
機種4.4m3/min
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様風量(L) 0.46 m^3/min電源(Z) 電源ケーブル(10m)付属ブラケット(-) なし出力仕様(P) PNP出力
電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電源ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から122日以内出荷
交換用タングステン針付ユニット
放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
239,800税込263,780
1台
122日以内出荷
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
スポットタイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スポットタイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵放電方式高周波AC方式付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKTLコガネイ
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)