9ページ目: 除電器(静電気除去装置)
商品豆知識
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルストレートバー
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルストレートバー
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルL形バー
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルストレートバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個
タイプ省エアタイプ
ノズルチューブ
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)75
タイプ省エアタイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])60
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥149,800
税込¥164,780
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル小流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥119,800
税込¥131,780
25日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル小流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥92,980
税込¥102,278
31日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)600
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)350
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥98,980
税込¥108,878
25日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)350
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個
長さ(mm)3100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個
長さ(mm)2100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥149,800
税込¥164,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個
長さ(mm)1850
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個
長さ(mm)1600
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個
長さ(mm)1350
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
仕様放電針ノズル20個、中間ブラケット添付1個
長さ(mm)1100
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
13日以内出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
適合AGZ3
質量(g)490(コントローラ本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用
空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)
表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯
構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)
使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)
質量(kg)1.2(スタンド含む)
出力電圧±7500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.2
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)
イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))59(距離1m)
出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
容量(VA)18
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
除電エリアが広がるバラフライルーバー!
容量結合針で長時間、除電性能が安定。
メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)
トラスコ品番785-1286
材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304
質量(g)4.7
使用範囲(mm)150~900
入力電圧(V)DC24(±5%)
風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m)
騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m)
消費電流(A)3.0(max)
保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)
イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%
付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
周波数(Hz)0.1~50(10段階)
使用範囲(mm)50~2000
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)600(max)
イオンバランス±30V以内 (1000mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。
用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として
電源(V)AC100
イオンバランス±5V
オゾン発生量0.02ppm以下
奥行(mm)100
使用温度範囲0~40℃
使用湿度範囲10~85%RH(結露氷結のないこと)
騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm)
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)940
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)940
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)940
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
材質(電極針)タングステン
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。