絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(201)
  • DESCO(122)
  • audio-technica(70)
  • ホーザン(50)
  • アズワン(48)
  • アキレス(47)
  • SCS(47)
  • エスコ(34)
  • TRUSCO(23)
  • アズピュア(アズワン)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • エクシール(14)
  • エンジニア(11)
  • HAKKO(白光)(10)
  • Menda(8)
  • ガードナー(7)
  • コクゴ(7)
  • テラモト(7)
  • ベッセル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ静電気除去シート 多言語表記タイプモノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア(6件のレビュー)
139税込153
1袋(10枚)ほか
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
静電気除電シート 放電くん ユーボン静電気除電シート 放電くんユーボン(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
アースコード HAKKO(白光)アースコードHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
適合431、499
デンキトール 日本バイリーンデンキトール日本バイリーン(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
グランドアース線 ホーザングランドアース線ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2組)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
接地コンセント用アースプラグ ホーザン接地コンセント用アースプラグホーザン
889税込978
1個
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)
帯電防止バッグ HB 川上産業帯電防止バッグ HB川上産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(100枚)
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011
ESDバッグ モノタロウESDバッグモノタロウ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下
静電防止エアー袋 三友静電防止エアー袋三友(1件のレビュー)
619税込681
1袋(10枚)
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。寸法(縦×横)(mm)300×300材質ポリエチレン
サンカットヤーンⅡ 産研科学サンカットヤーンⅡ産研科学(9件のレビュー)
929税込1,022
1本(1m)
当日出荷
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
静電気除去パッド ホーザン静電気除去パッドホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135厚さ(mm)1.5付属品固定テープ質量(g)60径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”TRUSCO
2,498税込2,748
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
静電マット アズワン静電マットアズワン(1件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm
ESD卓上マット ホーザンESD卓上マットホーザン
989税込1,088
1枚
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷
カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2トラスコ品番407-4076質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ規格袋 MBYシリーズ エーディーワイアルミ規格袋 MBYシリーズエーディーワイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII(導電マット)アズピュア(アズワン)
28,200税込31,020
1巻
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電作業マット エンジニア静電作業マットエンジニア(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
卓上導電マット エンジニア卓上導電マットエンジニア(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
パチピタ 産研科学パチピタ産研科学(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75
台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さDESCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
のび太郎 マグネットセット 産研科学のび太郎 マグネットセット産研科学
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.2
静電気除去ロープ Φ6mm アズワン静電気除去ロープ Φ6mmアズワン
3,790税込4,169
1本(10m)ほか
当日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
静電袋 SCS 1000 DESCO静電袋 SCS 1000DESCO
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
...

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類