静電気対策マット・シート類 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適
導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。
絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω
材質PP
質量(g)820
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω
材質(本体)PP
質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
材質(トレー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
トレー段数5
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質PP
厚さ(mm)0.5
質量(g)575
外形寸法(cm)60×180
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
厚さ(mm)10
表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
材質PVC
質量(g)310
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。
アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135
厚さ(mm)1.5
付属品固定テープ
質量(g)60
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
RoHS指令に適合したNBR製マット
F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2
質量(kg)35
色グリーン
アズワン品番64-5105-09
幅×長さ(mm)1000×10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。