2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-240の画面表示をリセットします。
質量(g)150 電源積層(6F22)電池×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×92×28
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

静電気放電を可視化する機器。 電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。 アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。 静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。 取扱説明書はこちら
質量(g)20 電圧(V)(静電気反応)1000以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9 抵抗(内部)1MΩ未満 リード線長さ(mm)100 リード線太さ(mm2)1.25
1本ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります