静電気対策マット・シート類 :「安全スイッチ」の検索結果
関連キーワード
取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3表面アラームコンタクト. 端子タイプの取り付けスイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別の端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. 磁気干渉の検出 不正操作防止スイッチを内蔵 抵抗を交換可能なので、ほとんどのアラームパネルに適応 スペーサと取り付けねじが付属 回線終端を監視 共有ゾーンで取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。高さ = 30.2 mm。幅 = 20 (Dia.)mm。。RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
BS 4737 Part 3. 固定ねじは付属していません。長さ 3/4 インチのねじ ; 529-062 と併用できます 529-062 と併用できます. RS Pro埋込型近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの埋込型スイッチです。ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアや窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準)
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 23 mm高さ = 17 mm幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。 この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。 BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30 mm幅 = 9 (Dia.)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ドアスイッチ表面実装 500 mA 、 100 V dc 、 125 V acこのヘビーデューティドアスイッチは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。つまり、品質と一貫性に確信を持てるということです。高電圧アセンブリを念頭に設計された産業品質のスイッチです。 Durable な鋳造アルミボディに収納されたこの製品は、頑丈で長持ちします。衝撃や振動に強く封止され、液体や腐食剤が入らないようになっています。500 mm 長の外装ケーブルを使用し、過酷な条件下でもこのドアスイッチを設置できます。IP67 等級で、柔軟性があり、湿気や埃から保護されています。 内蔵のタンパーループにより、スイッチとの干渉が発生するとアラートがトリガーされます。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のユニットで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格にも適合しています。このスイッチは、重工業プラントなど、埃、汚れ、液体で汚染された環境に最適です。特長と利点.常時開スイッチ構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 mA .表面実装 .スイッチとマグネットの奥行きは 150 mm と 75 mm です mm .スイッチとマグネットの高さは 15 mm と 32 mm mm .長さ 500 mm の外装ケーブル、 IP67 ストレインリリーフ付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 100 V dc, 125 V acオペレーティングギャップ = 50mm奥行き(深さ) = 150 mm (スイッチ)、75 mm (マグネット)高さ = 15 mm (スイッチ)、32 mm (マグネット)幅 = 40 (Switch) mm, 60 (Magnet) mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ドア / 窓スイッチ、 1 A 、 400 V実績のある RS Pro 製品が、高品質のドア及びウィンドウスイッチとしてお届けします。リード近接スイッチは、ドアや窓の開口部を検出するセキュリティデバイスとして使用することを想定しています。 頑丈な構造で製造され、耐久性に優れた製品です。過酷な作業環境での使用に適しています。IP67 等級で、ほこりや砂などの固体の粒子から完全に保護されており、最大 1 メートルの水で 30 分以上動作することがテストされています。さらに、このスイッチは -20 → +85 ° C の温度で機能します不正操作ループが内蔵されているため、干渉が発生すると、トラック内の侵入者を阻止するアラートがトリガーされます。 信頼のために、この製品は安全性と耐久性について厳格にテストされています。このようなドアや窓のスイッチは、ローラーシャッタードアで一般的に使用されています。特長と利点.常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 1 A .スイッチング電圧: 400 V ac .動作温度範囲: -20 → +85 ° C .深さ: 21 mm .高さ 20 mm .幅 85 mm . IP67 等級で、ほこりや砂から保護 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 1Aスイッチング電圧 = 400V ac色 = 青奥行き(深さ) = 21 mm高さ = 20 mm幅 = 85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。