ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(9)
200(8)
230(5)
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に
付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)1
温度(℃)50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)1.7
風量(L/min)100~350
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
温度範囲(℃)常温~650
トラスコ品番451-4726
幅(mm)302
質量(kg)1.2
高さ(mm)96
奥行(mm)96
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
風量(m3/min)0.51
風速(m/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)約950
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200
風速(m/min)1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。
標準品として1200Wが装着されています。
用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。
屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。
ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。
固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02
トラスコ品番127-8215
寸法(mm)96×280×96
質量(g)1200
周波数(Hz)50/60
スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)
風量(m3/min)0.14
風速(m/min)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。
トラスコ品番686-7079
材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース
電源(V)単相100
電源コード(m)3
容量(W)1370
運転音(dB)60
熱風温度(℃)常温~650
吹出口径(Φmm)32
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無
質量(kg)2.6
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無
質量(kg)1.8
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1
質量(g)約1000
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96
風速(m/min)290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-12
寸法(mm)253×70×200
質量(g)約950
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)0.8
温度範囲(℃)常温~650
電源コード(m)3
運転音(dB)60
径(Φ)×全長(mm)250×40
風圧[50/60Hz](Pa)3000
風量(L/min)230
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。