絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
  • 200(1)
熱風温度(℃)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(4)
消費電力(W)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1200~1300未満(2)
  • 2000以上(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.088(2)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.18(3)
  • 0.4(1)
  • 0.51(2)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • EARTH MAN(2)
  • HAKKO(白光)(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • NTツール(4)
  • RELIEF(1)
  • SK11(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • YELLOTOOLS(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(11)
  • スイデン(2)
  • パーカーコーポレーション(8)
  • マキタ(3)
  • マツデン(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 坂口電熱(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(10)
200(1)
  • 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • 熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
    付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    用途が広がるアタッチメント付です。
    用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
    種別ハンディタイプ
  • 熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット 200V仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェットヒートガス専用ガスボンベ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットヒートガス専用ガスボンベ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    プラジェットヒートガス専用ガスボンベです。
    トラスコ品番733-0487内容量(g)150主な適合トーチPJHG-1
  • プラジェット (標準タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (標準タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番473-6923アズワン品番65-0505-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
    TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
    付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
  • プラジェット ヒートガス SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ヒートガス

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    コードレスで電源がない場所でも熱加工作業が使用できます。満充填時で約45分間使用でき、また再チャージにも時間がかからず継続性にも優れます。ノズルが5段階可動できるので角度が変えられ多種多様な作業現場に対応します。収縮チューブやシュリンク包装、シール剥がしなどプラジェットと同じような熱加工作業ができます。・コードレスでどこでも熱加工。・直感的に使えて、操作しやすい本体。・5段階の可動域で、作業内容にフィット。・別売アタッチメントで広がる作業幅
    付属品専用ガスボンベ×1 スタンド(本体装着)燃料液化石油ガス(注入式)最高温度(℃)最大約600 ※測定は吹出口より10mmの位置本体質量(g)約570本体寸法幅65 × 奥行179 × 高さ198mm(ヒートノズル横向き時) 幅65 × 奥行121 × 高さ301mm(ヒートノズル上向き時)着火方式電子式(ボタン)アタッチメント平形ノズル(AT-HG01) 集中ノズル(AT-HG02) スプーンノズル(AT-HG03)
  • プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (温度可変タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-230-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-230-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    据置きタイプの溶接専用機
    付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
ヒーティングガン・シュリンク用品本体