ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「熱風加工機」の検索結果
ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(6)
200(1)
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシ
トラスコ品番127-8223
種別据置タイプ
質量(g)1100
スイッチ3段(切・冷風・熱風)
適合品番PJ-216A-H-120
風量(m3/min)0.3~0.4
風速(m/min)900~1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
トラスコ品番473-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
トラスコ品番473-6931
アズワン品番65-0505-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
トラスコ品番451-4726
幅(mm)302
質量(kg)1.2
高さ(mm)96
奥行(mm)96
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
風量(m3/min)0.51
風速(m/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
据置きタイプの溶接専用機
付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒
トラスコ品番127-8207
種別据置タイプ
質量(g)1000
スイッチ3段(切・冷風・熱風)
適合品番PJ-215H
風量風圧風圧:170mmAq
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。