ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「ヒートガン」の検索結果

ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱風温度(℃)」から絞り込む
200~300未満(1)
500~600未満(6)
軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)約860(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)85.5×253×200
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
質量(g)約960(コード含まず) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。使用温度はアナログ入力で変更可能です。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷