ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「ミニヒートガン」の検索結果

ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱風温度(℃)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(1)
500~600未満(3)
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷