ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「熱収縮フィルム」の検索結果

ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
18(1)
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷