ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱風温度(℃)」から絞り込む
200~300未満
300~400未満(7)
400~500未満(10)
500~600未満(30)
600~700未満(15)
MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番167-5837 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200 風量(m3/min)0.24、0.45 電源コード(m)1.8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング