工具差し :「メガネ 収納」の検索結果

工具差しとは、機械の部品を組み立てる時などに使う道具。さまざまな工具を収めて、作業をスムーズにしてくれるものです。持ち運びが便利で、工具を必要な時にすぐに使用できます。強度があり、壊れにくくなっているのが特徴です。ペンケースでもタフな設計で軽量、摩擦に強いタイプなど他とは強度が異なります。工具ホルダーもいくつかタイプがあり、摩擦に強いだけでなく、耐久性に優れているドライバー差し、ループ状になっているので使いたいテープがすぐに取り出せるテープホルダーなど便利です。いくつもの工具を持ち運ぶことができるホルダーもあり、作業を効率的に行うようサポートしてくれます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ・電工型ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 湾曲した形状が工具にフィットするよう設計されています。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)90×80×60 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
欠品中

ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約210 呼び寸法(mm)220×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボルトクリッパー・ラチェットレンチ・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端とオールマイティな万能ロングフックを装備しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)130×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。 また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約130 呼び寸法(mm)290×70×55
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約135 呼び寸法(mm)325×70×50
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

『腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります