絞り込み
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
色
イエロー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(7)
- SK11(152)
- ニックス(KNICKS)(80)
- DBLTACT(78)
- ふくろ倶楽部(77)
- コヅチ(72)
- エスコ(60)
- TRUSCO(55)
- JEFCOM(ジェフコム)(54)
- ベストツール(47)
- KAKUI(45)
- 土牛(44)
- マルキン印(44)
- タジマツール(TJMデザイン)(41)
- KH(基陽)(38)
- プロスター(31)
- 鳶壱(29)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(28)
- MIKI(23)
- 千吉(23)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックキャッチャー3個組
ベッセル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4個)当日出荷ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番792-1411セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
ドライバー・ペンチホルダー
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
ドライバーホルダー (ドライバー1本差し)
ベッセル¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD
ベッセル¥319税込¥3511個当日出荷クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。トラスコ品番792-1403材質本体:鉄、リング:鉄長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
ドライバーポーチ
ベッセル¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315
クイックキャッチャー
ベッセル(1件のレビュー)¥869税込¥9561個ほか当日出荷用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に仕様ビット軸対辺6.35mm材質本体:アルミ軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD
ベッセル¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。 軽量設計です。用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番792-1420セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄長さ(mm)41幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35