絞り込み
二面幅(mm)
  • 8
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 13(11)
  • 14(11)
  • 17(11)
  • 19(10)
  • 22(9)
  • 24(10)
  • 27(9)
  • 30(9)
  • 32(9)
  • 36(8)
  • 41(8)
  • 46(9)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(10)
全長(mm)
  • 90~100未満(7)
商品構成
  • 単品(8)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベストツール(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • GEDORE(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8
10(12)
12(10)
13(11)
14(11)
17(11)
19(10)
24(10)
70(10)
75(10)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-8二面幅(mm)8商品構成単品
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    4,198税込4,618
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-8二面幅(mm)8商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ