9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(23件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
649税込714
1丁
当日出荷から翌々日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
アイガー 極薄スパナ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 極薄スパナEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
取扱停止中
完全焼入極薄スパナ!レーザー切断加工品レーザー加工で1本1本作っています現在市販されている中で1番薄いスパナですカチオン仕上げでサビづらい!
商品構成単品
O形片口スパナ 三木ネツレンO形片口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1丁
翌日出荷から9日以内出荷
材質特殊鋼商品構成単品
22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
二面幅(mm)22エスコ品番EA615AS-22商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ