「二面幅(mm)」から絞り込む
19×24(2)
21×23(7)
21×24(2)
22(6)
22×24(11)
23(2)
23×26(3)
24(11)
24×27(6)
27(4)
二面幅(mm)をもっと見る
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0516
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y
材質Cr-V
厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7
全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244
色(ホルダー)黄色
質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295
許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412
商品構成セット品
アズワン品番64-8590-53
1セット(7本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27×30
全長(mm)250
アズワン品番64-2240-88
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
二面幅(mm)23×26
全長(mm)250
トラスコ品番853-3563
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)349
商品構成単品
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
対辺(mm)21×22
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-28
材質クロム合金鋼
質量(g)225
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)47
寸法b2(mm)51
商品構成単品
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)22×24
全長(mm)250
質量(g)170
アズワン品番64-7885-18
1本
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組)
全長(mm)96~248
セット数10本組
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)26×32
全長(mm)245
アズワン品番64-2240-87
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
材質チタン合金(TC11)
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0514
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺)
全長(mm)250
エスコ品番EA615KB-16
質量(g)303
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)55
商品構成単品
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
対辺(mm)21×23
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-29
材質クロム合金鋼
質量(g)232
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)49
寸法b2(mm)53
商品構成単品
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
対辺(mm)19×24
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-26
材質クロム合金鋼
質量(g)185
寸法a(mm)7.3
寸法b1(mm)45
寸法b2(mm)49
商品構成単品
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口スパナ
- 両口スパナ
- 引掛けスパナ(フックスパナ)
- 打撃スパナ
- ソケットスパナ
- ピンスパナ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。