耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
商品構成セット品
『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口スパナ
- 両口スパナ
- 引掛けスパナ(フックスパナ)
- 打撃スパナ
- ソケットスパナ
- ピンスパナ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。