「二面幅(mm)」から絞り込む
ツイスト総磨きラチェット鳶仕様トップ工業当日出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)色シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェットトップ工業9日以内出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番247-5305材質Cr-v厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21
ツイスト ラチェットレンチ 総磨きトップ工業6日以内出荷から14日以内出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります