17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](13)
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質構造用鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
エコ商品
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35 全長(mm)200 トラスコ品番856-2091 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル
本締めに最適。
全長(mm)200 ヘッド径(Φmm)22 差込角(inch)3/8
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)215 差込角(inch)3/8”
1本
8,780 税込9,658
翌日出荷

寸法(mm)D:16.2 全長(mm)200 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-7894-94
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

全長(mm)200 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2249-17
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(inch)3/8 全長(mm)230 トラスコ品番853-3488 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)270
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル3分230
差込角(inch)3/8 全長(mm)230 トラスコ品番774-6792 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)270
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

差込角(mm)9.5 全長(mm)225 トラスコ品番774-1596 質量(g)243
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

差込角(inch)3/8 全長(mm)200 エスコ品番EA617DG-6
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)245 シルバー 差込角(mm[inch])3/8
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷