絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](8)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](5)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(53)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(20)
- WILLIAMS(16)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](5)
12.7[1/2](5)

サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
Wera¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数72
サイクロップラチェット メタル
Wera¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数76
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ
Wera¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ
Wera¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
8008A サイクロップラチェット「ミニ」
Wera¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79
8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/2 セット
Wera¥19,980税込¥21,9781組翌日出荷仕様003780と003781のセット品です。トラスコ品番836-6792セット内容003780、003781、2質量(g)9672018年トラスコ掲載ページ4 0267
8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/4
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷トラスコ品番819-5947歯数72全長(mm)281質量(g)529差込角(mm)12.7
8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4
Wera(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷トラスコ品番819-5936歯数60全長(mm)107質量(g)96差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)4.0
ラチェットハンマー(差込角12.7mm)
Wera¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。トラスコ品番411-9916歯数60全長(mm)341質量(g)1150差込角(mm)12.7