3/8"(9.5mm)SQ. 3753/3774シリーズラチェットハンドル用リペアキット

3/8"(9.5mm)SQ. 3753/3774シリーズラチェットハンドル用リペアキット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(inch)
3/8"
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031940603753RKー23753N/P/J,3753SM,3753P-250,3774N/P/J,3774PS,3774NL/PL/JL(1991年~1995年11月まで)
¥2,360
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
031942613753RKー13753N/P/J,3753SM,3753P-250,3774N/P/J,3774PS,3774NL/PL/JL(1991年まで)
¥2,360
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする