ミニラチェットレンチ 6.3mm

ミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTCミニラチェットレンチ 6.3mm - JTC

デュアルヘッド!6.3mmソケット差込と6mm六角ビットも差込可能!

用途
差込:6.3mm&と背面に6mm六角凹
全長:88mm
ギア数:90
内容量
1個
関連資料:(0.47MB) (0.47MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192721JTC7431
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする