特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](30)
9.5[3/8](11)
12.7[1/2](9)
19.0[3/4](1)
25.4[1](2)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-64
1個
¥8,720
税込¥9,592
欠品中
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
アズワン品番68-1833-45
1本
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
ロッキング式
左右切替式
クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
アズワン品番68-1836-88
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
アズワン品番68-1833-54
1本
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
1本
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番65-2156-97
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
アズワン品番65-2156-96
1個
特価
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)628
寸法H(mm)34
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(mm)32
型番RH4FHX
寸法T(mm)15.5
送り角度(°)5
アズワン品番64-7896-18
ギア数72歯
1本
¥9,410
税込¥10,351
当日出荷
1個
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)183
送り角度(°)15
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-26
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)416
質量(g)980
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-7889-06
1本
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
材質クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)300
質量(g)350
送り角度(°)4.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7889-05
1本
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
材質クロム合金鋼+クロムメッキ
全長(mm)170
質量(g)170
送り角度(°)4.5
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7889-04
1本
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:17mm
全長(mm)305
質量(g)640
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)39
送り角度(°)3.6
アズワン品番64-7888-05
1本
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:15mm
全長(mm)236
質量(g)370
ヘッド径(Φmm)34
送り角度(°)3.6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7887-44
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)243
質量(g)410
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7887-43
1本
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)152
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)3.6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-90
1丁
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます
材質スチール
全長(mm)87
送り角度(°)6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-56
1本
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)680
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド幅(mm)41
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
1丁
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。