絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
  • 4.0
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 2.4(18)
  • 3.0(1)
  • 3.2(22)
  • 4.8(28)
  • 5.0(7)
  • 6.0(1)
  • 6.4(6)
  • その他(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ゲシパ(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • HIT(ヒット)(2)
  • エスコ(1)
  • PICUS(大洋精工)(1)
  • Three Axis(1)
  • マーベル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター 両手式 モノタロウハンドリベッター 両手式モノタロウ(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
ハンドリベッターキット Three AxisハンドリベッターキットThree Axis(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
ハンドリベッタ SK(新潟精機)ハンドリベッタSK(新潟精機)(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター(鉄工用) TRUSCOハンドリベッター(鉄工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)ハイレベルハンドリベッタSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DOIT ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600
ヘッド回転式ハンドリベッター TRUSCOヘッド回転式ハンドリベッターTRUSCO
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
ハンドリベッター TRUSCOハンドリベッターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
ハンドリベッター HIT(ヒット)ハンドリベッターHIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8全長(mm)450質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ強力ハンドリベッター HN2用ノーズピースゲシパ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピースゲシパ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。材質スチール
2.4~4.8mm  ハンドリベッター エスコ2.4~4.8mm ハンドリベッターエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mmエスコ品番EA527NF
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1丁
翌日出荷
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョーアズワン品番65-2018-30
ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(強力タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)タイプハンドリベッター
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョーリベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピースゲシパ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース ゲシパハンドリベッター NTX-F用ノーズピースゲシパ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。適合機種1434042材質スチール
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]ゲシパ
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
リベットツールセット ゲシパリベットツールセットゲシパ
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
リベッター本体とリベットのセットです。ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2446セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plusゲシパ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類トラスコ品番256-2467材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)217使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]] ゲシパラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]ゲシパ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2464材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
ハンドリベッター NTX-F ゲシパハンドリベッター NTX-Fゲシパ
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。Φ3.0~5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2457材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)260使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:3.0~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
フレキシブルハンドリベッタ SK(新潟精機)フレキシブルハンドリベッタSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
ハンドリベッター PICUS(大洋精工)ハンドリベッターPICUS(大洋精工)
4,998税込5,498
1丁
7日以内出荷
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)長さ(mm)270
98205リベッター用ノーズピース SIGNET(シグネット)98205リベッター用ノーズピースSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
大型ハンドリベッター98205用ノーズピース。
ハンドリベッター HIT(ヒット)ハンドリベッターHIT(ヒット)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)260質量(g)430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
ハンドリベッター マーベルハンドリベッターマーベル
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)270質量(g)480

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター