絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 140
- 75(9)
- 90(7)
- 100(17)
- 102(3)
- 110(3)
- 120(6)
- 130(4)
- 150(17)
- 160(7)
- 180(5)
- 200(20)
- 220(4)
- 240(3)
- 250(12)
- 260(5)
- 300(8)
- 350(4)
- 375(4)
- 450(3)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(4)
- Forza(1)
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
商品豆知識
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
75(9)
90(7)
100(17)
120(6)
150(17)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)