絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 150
  • 75(9)
  • 90(7)
  • 100(18)
  • 102(3)
  • 110(2)
  • 120(6)
  • 130(4)
  • 140(5)
  • 152(2)
  • 160(7)
  • 180(5)
  • 200(20)
  • 220(4)
  • 240(3)
  • 250(12)
  • 260(5)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 375(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(6)
  • TRUSCO(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • SK11(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギアプーラー(3本爪) SK11ギアプーラー(3本爪)SK11
6,798税込7,478
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツールギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツールギヤープーラGT型(3本爪専用型)スーパーツール(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツールBEST ギヤプーラ(2本爪)ベストツール
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
ギアプーラー(2本爪) SK11ギアプーラー(2本爪)SK11
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)150トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラー