ギヤプーラー :「ギヤプーラ」の検索結果

ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
60(1)
65(1)
90(1)
130(1)
180(1)
350(1)
375(1)
520(1)
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
1個
26,200 税込28,820
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)6.46 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-44 入数3本組
1組
79,800 税込87,780
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-35 入数3本組
1組
38,300 税込42,130
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)0.84 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-33 入数3本組
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500 材質ドイツ鋼 質量(kg)17.8 引張強度15t 最大径(Φmm)375 アズワン品番64-2213-39 爪厚さ(mm)5-20
1台
202,600 税込222,860
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
128,100 税込140,910
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)5.69 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-43 入数3本組
1組
66,700 税込73,370
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-41 入数3本組
1組
55,600 税込61,160
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)1.84 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-37 入数3本組
1組
29,400 税込32,340
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.69 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-34 入数3本組
1組
30,300 税込33,330
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 プーラー型(内掛け・外掛け兼用) プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180 アズワン品番68-1814-65
1個
39,600 税込43,560
3日以内出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-46 入数3本組
1組
89,100 税込98,010
当日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600 材質ドイツ鋼 質量(kg)22.6 引張強度15t 最大径(Φmm)520 アズワン品番64-2213-40 爪厚さ(mm)5-20
1台
250,700 税込275,770
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)8.05 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-45 入数3本組
1組
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-42 入数3本組
1組
65,200 税込71,720
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.8 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-36 入数3本組
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷