絞り込み
ブランド
被引き抜き物の直径最大(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ギヤプーラー

275件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20+S-T用超薄爪ロングアーム(2本) KUKKO(クッコ)20+S-T用超薄爪ロングアーム(2本)KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
20+S-T用超薄爪アーム(2本組) KUKKO(クッコ)20+S-T用超薄爪アーム(2本組)KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
18-5用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-5用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200質量(kg)2.94適合工具プーラー品番:18-5
18-4用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-4用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-4
18-3用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-3用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.66適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-3用アダプターセットKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)2.32ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM24-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM22-M18X1.5KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM20-M18X1.5KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM18-M18X1.5KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM16-M18X1.5KUKKO(クッコ)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM14-M18X1.5KUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
18-2用センターボルト KUKKO(クッコ)18-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
質量(kg)0.5ねじ径(mm)G1/2
18-2用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-2用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
7,698税込8,468
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-2用アダプターセットKUKKO(クッコ)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)質量(kg)0.98ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM8-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM18-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM18-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM16-M14X1.5KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM14-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM12-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM10-M14X1.5KUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-0・44-1・45-1センターボルト KUKKO(クッコ)18-0・44-1・45-1センターボルトKUKKO(クッコ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
18-0・18-1用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)18-0・18-1用エキステンション(2本組)KUKKO(クッコ)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターセット KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターセットKUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM8-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM8-M10KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM6-M10KUKKO(クッコ)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM5-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM5-M10KUKKO(クッコ)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM4-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM4-M10KUKKO(クッコ)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM3-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM3-M10KUKKO(クッコ)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM16-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM16-M10KUKKO(クッコ)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM12-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM12-M10KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM10-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM10-M10KUKKO(クッコ)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
ギャープーラ(G型) スーパーツールギャープーラ(G型)スーパーツール
259,800税込285,780
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550
プーラー グリッププーラーセット 日平機器プーラー グリッププーラーセット日平機器
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
ギアープーラーパック入 HIT(ヒット)ギアープーラーパック入HIT(ヒット)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用日平機器
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 軽自動車用日平機器
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー 日平機器プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー日平機器
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
カップリングプーラ RIKEN(理研機器)カップリングプーラRIKEN(理研機器)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪) ハゼットクイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)ハゼット
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギヤプーラー