ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
130mm 2本爪プーラーエスコ翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本アズワン品番64-2212-82爪厚さ(mm)4~12
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598