パイプねじ切機各種関連品 :「ネジ切機」の検索結果
関連キーワード
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)AC100
消費電力(W)400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
用途転造ねじの短ニップル製作
トラスコ品番809-4582
質量(kg)1.3
サイズ1
呼称25A
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥459,800
税込¥505,780
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9948
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.061
質量(g)62
パイプサイズ3/8”
寸法(全長)(mm)69
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃
トラスコ品番809-4486
質量(g)100
内径(Φmm)25
外径(Φmm)65
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番809-4648
適合機種XS150S、150H
質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)
質量(g)794
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1
モデル番号:883
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)
質量(g)227
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2
モデル番号:880
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)65
質量(g)113
呼び径(mm)管サイズ:15
使用ドリル5/8inch、16mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2
全長(inch)3
モデル番号:83E
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
任意長さの短ニップルの加工に
ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。
両短ニップルの加工も可能。
他メーカーのねじ切機にも使用可能。
トラスコ品番829-1443
サイズ1"
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。
用途転造ねじの短ニップル製作
トラスコ品番809-4580
質量(kg)1.3
サイズ1/2
呼称15A
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業
トラスコ品番809-4574
適合機種SRH15A
質量(g)210
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150su
トラスコ品番809-4802
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工
仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50su
トラスコ品番809-4801
セット内容コネクティングシャフト
質量(kg)10
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
簡単に交換が可能です。
用途フレキシブル管25用替ローラ
トラスコ品番809-4573
適合機種フレキシブルカンカッタ25
質量(g)10
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。