絞り込み
刃長(mm)
  • 125(1)
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 210(5)
  • 230(1)
  • 240(4)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 265(18)
  • 270(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(8)
ピッチ(mm)
  • 1.75
  • 1(20)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(6)
  • 1.4(12)
  • 1.41(3)
  • 1.5(41)
  • 1.6(4)
  • 1.7(22)
  • 1.9(3)
  • 2(5)
  • 2.15(11)
  • 2.2(6)
  • 2.4(16)
  • 2.5(26)
  • 2.8(4)
  • 3(21)
  • 4(12)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(4)
  • 600~650未満(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
  • SHARK SAW(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • SK11(1)
  • Z(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5773全長(mm)380質量(g)145ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーVIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
    用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様折込柄全長(mm)620質量(g)288ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270

    岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    タックイン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
    用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
  • ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー ハンドル

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
    ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
  • ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 大工目

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。仕様本体全長(mm)490質量(g)223ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーピストル265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
    トラスコ品番818-5779質量(g)192ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅0.66mm刃渡り(mm)265
  • 替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 造作用

    SHARK SAW
    1,088税込1,197
    1丁
    欠品中
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
  • ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
  • ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーα265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
    用途木材の横引き仕様本体トラスコ品番818-5791全長(mm)595質量(g)192ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88刃わたり(mm)265
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    スリー265替刃 (6枚入)

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,498税込4,948
    1セット(6枚)
    当日出荷
    切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • 替刃式のこぎり260(折込式) SK11

    替刃式のこぎり260(折込式)

    SK11(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
    用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
  • 替刃式折込鋸 本体一般木材 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体一般木材

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • ウルトラ265アルファ Z

    ウルトラ265アルファ

    Z
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
    用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸  木工・集成材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 木工・集成材用

    SHARK SAW
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
  • 替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 抗菌樹脂グリップ 一般木材用

    SHARK SAW
    1,498税込1,648
    1丁
    翌日出荷
    グリップに細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(グリップ)抗菌樹脂材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式折込鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,988税込2,187
    1丁
    翌日出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 オリジナルグリップ 一般木材用

    SHARK SAW
    989税込1,088
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく、力の入るオリジナルグリップ。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式鋸  たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    1,488税込1,637
    1丁
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • 替刃式鋸 たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    1,288税込1,417
    1丁
    4日以内出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)200
  • 替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    1,188税込1,307
    1丁
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
  • 替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 造作用

    SHARK SAW
    1,488税込1,637
    1丁
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7
  • サヤ付替刃式鋸 造作用 SHARK SAW

    サヤ付替刃式鋸 造作用

    SHARK SAW
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
  • 替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • ゴールド鋸265ショート タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸265ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)。柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628全長(mm)410ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃わたり(mm)230歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まき

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
    表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体