絞り込み
ブランド
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • SK11(2)
  • 丸音(2)
  • オルファ(1)
  • 神沢(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
刃長(mm)
  • 160
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(35)
  • 180(38)
  • 190(15)
  • 200(33)
  • 210(141)
  • 225(8)
  • 240(134)
  • 250(56)
  • 265(24)
  • 270(76)
  • 300(70)
  • 330(22)
  • 360(18)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
全長(mm)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(4)
ピッチ(mm)
  • 1.6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトのこ オルファクラフトのこオルファ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソー285mm TRUSCOコッピングソー285mmTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314質量(g)184板厚(mm)1
フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)フリーウェイコッピングソーPICUS(大洋精工)
899税込989
1個
当日出荷
アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)フリーウェイダイヤノコPICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
本職用 廻挽のこぎり 丸音本職用 廻挽のこぎり丸音
929税込1,022
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
ファイルソー SK(新潟精機)ファイルソーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)木工用糸鋸セット深型TAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(本体)A3鋼(金属部)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム材質(ワッシャー)炭素鋼質量(g)341付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)アズワン品番64-8960-10刃渡り(mm)約160
ルート廻挽鋸 本体 丸音ルート廻挽鋸 本体丸音
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
鋸鎌 左利き 千吉鋸鎌 左利き千吉
619税込681
1個
当日出荷
抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。左利き用です。
用途鋸鎌。全長(mm)330刃長(mm)160材質刃部:刃物鋼 柄部:ホータイプ左利き
ボードソー SK11ボードソーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃渡り(mm)160刃厚(mm)1.8
チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
3日以内出荷
一般木材用
刃渡り(mm)160仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材
自在鋸押切用 神沢自在鋸押切用神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて80~160mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞押切用は壁面内部の電線などを巻き込まず傷をつけにくい
用途押目:木材・ベニヤ板などに刃渡り(mm)160刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(押目)20
家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11家庭用万能のこぎり 2枚刃SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。刃渡り(mm)160表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ
クラフトのこ ヤヨイ化学クラフトのこヤヨイ化学
1,088税込1,197
1個
8日以内出荷
木、合板、プラスチック、竹等の切断によく切れて切り口が滑らかな細目のこです。
刃渡り(mm)160全長(mm)約317板厚(mm)0.35

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体