絞り込み
刃長(mm)
  • 160
  • 80(15)
  • 100(22)
  • 110(11)
  • 120(61)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(36)
  • 180(38)
  • 190(13)
  • 200(37)
  • 210(151)
  • 225(10)
  • 240(138)
  • 250(53)
  • 265(24)
  • 270(79)
  • 300(69)
  • 330(23)
  • 360(20)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
  • 1.6(1)
全長(mm)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(4)
ブランド
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • SK11(2)
  • 丸音(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • オルファ(1)
  • 神沢(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コッピングソー285mm TRUSCO

    コッピングソー285mm

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
  • フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)

    フリーウェイコッピングソー

    PICUS(大洋精工)
    899税込989
    1個
    欠品中
    アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
  • ファイルソー SK(新潟精機)

    ファイルソー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷
    1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
    用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
  • 鋸鎌 左利き 千吉

    鋸鎌 左利き

    千吉
    619税込681
    1個
    当日出荷
    抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。左利き用です。
    用途鋸鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー全長(mm)330タイプ左利き刃長(mm)160
  • チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チビ助のこ 工作用両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    一般木材用
    仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材刃渡り(mm)160
  • フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)

    フリーウェイダイヤノコ

    PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
  • 木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)

    木工用糸鋸セット深型

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
    用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
  • ボードソー SK11

    ボードソー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
    用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
  • 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11

    家庭用万能のこぎり 2枚刃

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
    用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
  • 廻挽鋸 アークランドサカモト

    廻挽鋸

    アークランドサカモト
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    用途板材の曲線切りや壁・天井のくり抜きに材質刃部:炭素工具鋼、柄:木ナチュラルウッド/メタリックブルー/シルバー
  • 本職用 廻挽のこぎり 丸音

    本職用 廻挽のこぎり

    丸音
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
    用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
  • ルート廻挽鋸 本体 丸音

    ルート廻挽鋸 本体

    丸音
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
    用途壁面の穴あけ作業に
  • 自在鋸押切用 神沢

    自在鋸押切用

    神沢
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて80~160mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞。押切用は壁面内部の電線などを巻き込まず傷をつけにくい
    用途押目:木材・ベニヤ板などに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)160鋸目(山/寸目)(押目)20
  • クラフトのこ ヤヨイ化学

    クラフトのこ

    ヤヨイ化学
    1,088税込1,197
    1個
    7日以内出荷
    木、合板、プラスチック、竹等の切断によく切れて切り口が滑らかな細目のこです。
    全長(mm)約317板厚(mm)0.35刃渡り(mm)160

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体